間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ナイロンホイルウレタン車150mm

注文コード
08419433
品番
TYGUJ-150
内容量
1個
参考基準価格
¥3,100
通常価格単価(税別)
¥2,658¥2,525
特価

 

●特長: 
車輪に使用しているナイロンホイルウレタン車は通常のウレタン車よりも約15%も軽くなっています。  

●用途: 
屋内運搬用、その他一般産業用として、数多く使用されています。  

●トラスコ品番: 
278-2243  
●材質/仕上: 
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルウレタン  

●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
120×120  
●取付高H(mm): 
198  
●許容荷重(daN): 
200  
●取付ピッチX×Y(mm): 
94×94(87×87)  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0416  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0397  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34