TRUSCO
- ●特長:
- 車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。
- ●用途:
- 屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
- ●トラスコ品番:
- 278-2545
- ●材質/仕上:
- 金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム
- ●穴径P(Φmm):
- 11
- ●取付座A×B(mm):
- 115×80
- ●取付高H(mm):
- 144
- ●許容荷重(daN):
- 100
- ●取付ピッチX×Y(mm):
- 80×45
- ●呼称径D:
- 100
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 物流・オフィス編4-0416
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 4 0380