間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ナイロンホイルゴム車150mm

注文コード
08419546
品番
TYNRK-150
内容量
1個
参考基準価格
¥2,000
通常価格単価(税別)
¥1,715¥1,629
特価

 

●特長: 
車輪に使用しているナイロンホイルゴム車は通常のゴム車よりも約10%軽くなっています。  

●用途: 
屋外運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。  

●トラスコ品番: 
278-2561  
●材質/仕上: 
金具 鉄
車輪 ナイロンホイルゴム  

●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
137×93  
●取付高H(mm): 
198  
●許容荷重(daN): 
180  
●取付ピッチX×Y(mm): 
100×56  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0416  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0380  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34