TRUSCO
- ●特長:
- 帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
- ●用途:
- 静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
- ●トラスコ品番:
- 278-1816
- ●材質/仕上:
- 金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
- ●許容荷重(kg):
- 180
- ●穴径P(Φmm):
- 11
- ●取付座A×B(mm):
- 95×95
- ●取付高H(mm):
- 144
- ●取付ピッチX×Y(mm):
- 74×74(67×67)
- ●呼称径D:
- 100
- ●2007年トラスコ掲載ページ:
- 物流・オフィス編4-0446
- ●2008年トラスコ掲載ページ:
- 4 0409