間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

帯電防止性ウレタン車130mm

注文コード
08420097
品番
TYUEK-130
内容量
1個
参考基準価格
¥5,400
通常価格単価(税別)
¥4,629¥4,398
特価

 

●特長: 
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω  

●用途: 
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。  

●トラスコ品番: 
278-1921  
●材質/仕上: 
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン  

●許容荷重(kg): 
250  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
137×93  
●取付高H(mm): 
177  
●取付ピッチX×Y(mm): 
100×56  
●呼称径D: 
130  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0446  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0409  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34