間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

導電性ゴム車自在150mm

注文コード
08420133
品番
TYEJ-150
内容量
1個
参考基準価格
¥4,380
通常価格単価(税別)
¥3,755¥3,567
特価

 

●特長: 
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)  

●用途: 
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。  

●トラスコ品番: 
278-1174  
●材質/仕上: 
金具:鉄
車輪:導電性ゴム  

●許容荷重(kg): 
200  
●穴径P(Φmm): 
11  
●取付座A×B(mm): 
120×120  
●取付高H(mm): 
198  
●取付ピッチX×Y(mm): 
94×94(87×87)  
●呼称径D: 
150  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編4-0446  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 0411  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34