間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

キーBOX ホルダー数240個

注文コード
08429696
品番
K-240
内容量
1個
参考基準価格
¥55,000
通常価格単価(税別)
¥47,143¥44,786
特価

 

●特長: 
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。
家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。
壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。
キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。  

●トラスコ品番: 
000-8354  
●材質/仕上: 
スチール  
●質量(kg): 
16.4  
●間口W×奥行D×高さH(mm): 
470×162×500  
●ホルダー数: 
240  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編-1203  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1212  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34