間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
TRUSCO

ステッププレート本体

注文コード
08430642
品番
TSP-5G
内容量
1個
参考基準価格
¥1,200
通常価格単価(税別)
¥1,029¥978
特価

 

●特長: 
段差の衝撃を和らげ、鉄板のような音がしません。
意匠登録取得済台070697号・第1070968号
地面へはオールアンカーC-645BTで固定できます。
付属のボルトナットを利用して連結が可能です。  

●用途: 
ガレージや駐車場と道路との段差をカバーし、スムーズな車輌の出入りが可能です。  

●付属品: 
(フランジナット六角ボルト)M8×25  
●仕様: 
5cm直線  
●トラスコ品番: 
270-9783  
●耐荷重: 
10t(10t車以上の車両の通行は避けてください。)  
●寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm): 
600×153×50  
●耐寒性: 
-15℃  
●耐候性: 
良好  
●2007年トラスコ掲載ページ: 
物流・オフィス編-1401  
●2008年トラスコ掲載ページ: 
4 1462  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34