間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コクヨ

KB共用紙

注文コード
08430922
品番
KB-14T
内容量
1冊(500枚入)
参考基準価格
¥2,170
通常価格単価(税別)
¥820¥779
特価

 

●特長: 
各プリンタ用の専用紙を個別に発注・在庫する手間が省け、在庫効率が良くなります。
中性紙なので酸化による紙の劣化を防ぎ、保存性に優れています。
フルカラー複写機にはカラーコピー用をご使用ください。  

●仕様: 
FSC認証パルプ使用  
●適合: 
コピー、レーザー、インクジェット、熱転写  
●サイズ: 
B4  
●寸法(縦×横)(mm): 
364×257  
●白色度(%): 
80  
●坪量(g/m2): 
68  
●紙厚(μm): 
87  
●RED BOOKVol4ページ: 
1482  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

キャンパスノート(普通横罫)

コクヨ

商品点数:6

¥63〜

フラットファイルクイックイン

キングジム

商品点数:3

¥148

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34