間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
カミ商事

エルモア ティッシュ

注文コード
08435935
品番
-
内容量
1パック(200組 5箱入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥369¥351
特価

 

●特長: 
たっぷり使える400枚(200組)。
高級パルプ100%
なめらかでソフトタッチのティシューです。持ち運び・収納ラクラクサイズ。  

●材質: 
高級パルプ100%  
●質量(kg): 
1.25  
●寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
242×265×115  
●質量(1箱あたり)(g): 
250  
●RED BOOKVol3ページ: 
622  
●総合カタログVol13ページ: 
163  
●RED BOOKVol4ページ: 
790  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:4

¥80

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

徳用万能刷毛

コーワ

商品点数:3

¥78〜

純綿軍手

MonotaRO

商品点数:4

¥60〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 贈答品・景品等
200組(400枚)すばらしい!H/P掲載についてお願いがあります。5箱(1パック)の表示はありますが、1梱包単位も表示してほしい! 10パック(50箱)1梱包とか12パック(60箱)1梱包 とか・・・ 贈答品は、箱(梱包)単位の注文にしたい為!色々利用させて戴いておりますが、私は苦情的な事はありません!リスクを覚悟で注文していますし、期待を大きく裏切られた事はありません!(100円商品以外は・・・)今後も今まで同様、御社の商品開発と商品管理の継続をお願いご期待しております。
サイネット システム 様(青森県) [2007-03-09]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34