間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナカバヤシ

ラミネートフィルム

注文コード
08443163
品番
LPR-A5-E
内容量
1箱(100枚入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥987¥938
特価

 

●サイズ: 
A5  
●厚さ(μm): 
100  
●寸法(縦×横)(mm): 
158×220  
●主要材質: 
ポリエステル  
●RED BOOKVol3ページ: 
1147  
●総合カタログVol13ページ: 
283  
●RED BOOKVol4ページ: 
1560  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

カッター

ASSIST

商品点数:3

¥242

ラミネートフィルム

アイリスオーヤマ

商品点数:3

¥1,798〜

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥730〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 資料を現場にて配布する際、油や水にかからないようにする。
静電気で、くっついてしまう為、除去できるようにしてほしい。
松田技研株式会社 様(愛知県) [2008-01-12]
MonotaRO MonotaROからの回答:
静電防止剤入り商品の採用を検討させて頂きます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34