間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ハイネックTシャツ

※代表画像です
取扱い終了 
注文コード
08443897
メーカー品番
9600
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,400
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。


●特長: 
鹿の子素材の定番商品。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります
来季販売を再開する予定です
  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
マリンブルー  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
112  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
62  
●着丈(cm): 
76  
●RED BOOKVol3ページ: 
520  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-614 ボディファイン ベスト(秋冬用)

アルトコーポレーション

商品点数:28

¥2,820

ツナギ(T80/C20)

ノーブランド

商品点数:30

¥1,580

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧