曜日別特売
9600 【廃番】長袖ハイネックTシャツ WORK TOYO 08444021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【廃番】長袖ハイネックTシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了名入れ可
内容量
1枚
注文コード
08444021
品番
9600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

鹿の子素材の定番商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
肩幅(cm)
52
サイズ
3L
胸囲(cm)
120
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
78
ダークグリーン
材質
鹿の子
混率(%)
ポリエステル65、綿35
名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする