間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ハイネックTシャツ

※代表画像です
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
08444046
メーカー品番
9600
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,400
9月1日より価格改定を予定しております。新価格は1,150円となります。
単価(税別)
¥880

 

●特長: 
鹿の子素材の定番商品。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
モクグレー  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
61  
●着丈(cm): 
74  
●RED BOOKVol3ページ: 
520  

専用部品(オプション)

08444484
☆長袖ハイネックTシャツ(名入れ)

WORK TOYO

9600

1枚

モクグレー/L

¥880

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

半袖Tシャツ(薄手) 3枚入り

コーコス信岡

商品点数:9

¥790

BF-528 防寒ブルゾン

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥3,890〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧