間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

長袖ハイネックTシャツ

※代表画像です
注文コード
08444177
品番
9600
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,150

 

●特長: 
鹿の子素材の定番商品。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
サックス  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
112  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
62  
●着丈(cm): 
76  
●RED BOOKVol3ページ: 
520  
●RED BOOKVol4ページ: 
649  

専用部品(オプション)

08444615
☆長袖ハイネックTシャツ(名入れ)

WORK TOYO

9600

1枚

サックス/LL

¥1,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖ポロシャツ(紳士用)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

☆BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥3,000

白板マーカー中字用 エコフィール

サクラクレパス

商品点数:4

¥79

ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

自重堂

商品点数:70

¥1,460

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34