間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

☆長袖ハイネックTシャツ(名入れ)

※代表画像です
 
注文コード
08444362
品番
9600
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,150

 

●特長: 
鹿の子素材の定番商品。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
クロ  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
61  
●着丈(cm): 
74  
●RED BOOKVol4ページ: 
649  

専用部品(オプション)

08443924
長袖ハイネックTシャツ

WORK TOYO

9600

1枚

クロ/L

¥1,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

☆9945 フィッシング(年間用)(裾上げ)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

☆長袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

キルトインナー

WORK TOYO

商品点数:4

¥2,120

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34