間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
WORK TOYO

☆長袖ハイネックTシャツ(名入れ)

※代表画像です
注文コード
08444423
品番
9600
内容量
1枚
参考基準価格
¥1,800
単価(税別)
¥1,150

 

●特長: 
鹿の子素材の定番商品。  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
鹿の子  
●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
3L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
120  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
63  
●着丈(cm): 
78  
●RED BOOKVol4ページ: 
649  

専用部品(オプション)

08443985
長袖ハイネックTシャツ

WORK TOYO

9600

1枚

アースグリーン/3L

¥1,150

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆7011 長袖シャツ (年間用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:8

¥1,110

☆9941 ブルゾン(年間用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

名入れ 作業服専用ししゅう代

ノーブランド

商品点数:1

¥250

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34