MonotaRO

※代表画像です
- ●質量(kg):
- 3
- ●色:
- 木色
- ●車輪径(Φmm):
- 75
- ●材質(車輪):
- ナイロン(黒色)
- ●タイプ:
- すべり止め付き
- ●積載荷重(kg):
- 100
- ●表面処理:
- 上面ニス塗装
- ●使用キャスター:
- 自在車×4個
- ●床面高さ(mm):
- 115
- ●荷台寸法(mm):
- 300×450
- ●板厚(mm):
- 18
- ●材質(すべり止め):
- 緑色合成ゴム
- ●持ち手穴(mm):
- 125×35
- ●総合カタログVol13ページ:
- 175
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 854
- ●自動車・トラック用品カタログVol1ページ:
- 238