間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

長袖ポロシャツ(婦人用)

※代表画像です
  
注文コード
08445236
品番
1010
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥830¥789
特価

 

●特長: 
形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ホワイト  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
100  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
46  
●袖丈(cm): 
56  
●着丈(cm): 
67  
●RED BOOKVol3ページ: 
518  
●RED BOOKVol4ページ: 
646  

専用部品(オプション)

08445473
☆長袖ポロシャツ(婦人用)(名入れ)

ノーブランド

1010

1枚

ホワイト/LL

¥830

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

BF-504 ボディファイン 半袖スモック(春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:42

¥2,520

チャンネルブラシ

ノーブランド

商品点数:5

¥180〜

半袖ポロシャツ(婦人用)

ノーブランド

商品点数:21

¥780

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34