間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
SHAN

外側マイクロメータ

 
注文コード
08445701
品番
400-120M
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,850¥3,658
特価

 

●特長: 
標準マイクロメータです。
フレーム:塗装
ラチェット式定圧装置付です。  

●測定範囲(mm): 
75〜100  
●目量(mm): 
0.01  
●平面度(μm): 
0.6  
●測定面形状: 
超硬合金チップ付  
●平行度(μm): 
3  
●器差(μm): 
5  
●総合カタログVol13ページ: 
44  
●RED BOOKVol4ページ: 
255  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

デジタルノギス

SHAN

商品点数:12

直尺

MonotaRO

商品点数:2

¥100〜

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 板厚測定
とても精度が悪いです。
マイクロメーターの丸い測定面の4隅と全面でブロックゲージを測定した所、最大で0.005mmの差がありました。
ブロックゲージ測定後に測定面を0mm(密着)させたら0.005mmずれていました。

ちなみに同様の測定をミツトヨのマイクロメーターでした所、4隅の差は0mmでした。

シャフトの軸受けにも若干のガタがあるのも精度の悪い要因の一つかもしれません。
[2008-07-03]
MonotaRO MonotaROからの回答:
貴重なご意見をいただき有難うございます。メーカーには今回の件を報告させていただき製品検査の方法に不備がないか確認させていただき、また、検査を強化するように指導させていただきます。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34