間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

綿100% ツナギ服

  
注文コード
08447223
品番
1515-30
内容量
1着
参考基準価格
¥4,600
単価(税別)
¥2,300

 

●仕様: 
ファスナー付ダブルポケット(右胸)
マジック付ダブルポケット(両腰)
ペン刺し(左腕)
後ろポケット(左)
後ろらくらくプリーツ
膝当て(切り返し)  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
5L  
●質量(g): 
175  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
136  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
84  
●ウエスト(cm): 
110/120  
●肩幅(cm): 
56  
●袖丈(cm): 
64  
●ヒップ(cm): 
132  
●適応身長(cm): 
190〜195  
●RED BOOKVol4ページ: 
633  

専用部品(オプション)

08447573
☆綿100% ツナギ服(名入れ)

アタックベース

1515-30

1着

ネイビー/5L

¥2,300

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

天然ゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

513-4 長袖ブルゾン (春夏用)

アタックベース

商品点数:24

¥1,980

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 農作業・機械整備等
造りがゆったりとしていて、膝当てが付いているためしゃがみ仕事にも耐えられそうです。また生地が若干薄手な為、洗濯後の乾きも早く◎!
[2008-04-21]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34