工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
照明
>
卓上蛍光灯
YAZAWA
アーム式クリップライト
5日以内出荷とは
注文コード
08447993
品番
CR19SL
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,980
数量:
●特長:
アームの長さ・角度の調節が出来ます。
セードの位置・向きを調節できます。
●仕様:
中間スイッチ付き
●寸法(mm):
奥行:75
クリップ:横幅60・奥行100
●質量(g):
本体:約290
●口金:
E17
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
110×250×60
●定格ランプ電力(W):
50
●電源コード(m):
2.1
●アーム長さ(mm):
200〜370
●ランプ:
ミニレフランプ50W
●クリップ幅(mm):
くわえ部:15〜35
●セード寸法(mm):
Φ105
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
満足度:
用途:
展示会
安価に展示するために選びました。 アームスポットは種類が少ないので重宝します。軽量で便利です
株式会社プレシーズ 様(東京都) [2007-12-21]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
アーム式クリップライト
YAZAWA
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF