間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
トンボ鉛筆

モノツイン極細E

注文コード
08452525
品番
OS-TME33
内容量
1本
参考基準価格
¥120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥79

 

●仕様: 
油性
通気性安全キャップ  

●寸法(mm): 
141×16  
●色: 
黒  
●質量(g): 
8.6  
●材質(軸): 
再生ポリプロピレン  
●線幅(mm): 
細:0.8
極細:0.4  

●材質(ペン芯): 
細:アクリル
極細:ポリアセタール  

●RED BOOKVol4ページ: 
1514  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

油性ボールペン タプリ 0.7

ゼブラ

商品点数:7

¥70

ダブルクリップ

ノーブランド

商品点数:5

¥176〜

モノツインE

トンボ鉛筆

商品点数:3

¥93

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34