間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

☆BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)(裾上げ)

※代表画像です
 
注文コード
08458782
品番
BF-509
内容量
1本
参考基準価格
¥4,600
単価(税別)
¥2,520

 

●特長: 
シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。  

●仕様: 
帯電防止素材
丸洗いOK!  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
東レ国内素材 オーウォッシュ  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
ELL  
●タイプ: 
裾上げ有り  
●混率(%): 
ポリエステル80、綿20  
●股下(cm): 
72  
●ウエスト(cm): 
85〜90  
●対応シーズン: 
春夏  
●ヒップ(cm): 
118  
●RED BOOKVol4ページ: 
638  

専用部品(オプション)

05865666
BF-509 ボディファイン 女性用カーゴパンツ(春夏用)

アルトコーポレーション

BF-509

1本

ネイビー/ELL

¥2,520

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34