アルトコーポレーション

※代表画像です
- ●特長:
- シワになりにくく、丸洗いOK!
東レ国内素材使用
優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。
ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
- ●仕様:
- 帯電防止素材
丸洗いOK!
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●材質:
- 東レ国内素材 オーウォッシュ
- ●色:
- アースグリーン
- ●サイズ:
- M
- ●タイプ:
- 裾上げ有り
- ●混率(%):
- ポリエステル80、綿20
- ●股下(cm):
- 72
- ●ウエスト(cm):
- 65〜70
- ●対応シーズン:
- 春夏
- ●ヒップ(cm):
- 100
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 638