間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

軽量作業台(調整式)

    
注文コード
08459561
品番
ZGD-24
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥5,800

 

●特長: 
メラミン天板を使用しているので、耐衝撃性・耐磨耗性・防熱性・耐薬品性に優れています。
水平台でも、傾斜台としてもご使用頂けます。
天板高さ設定頂けます。  

●質量(kg): 
13  
●高さ(mm): 
640〜760(調整可能)  
●天板寸法(mm): 
縦560×横700  
●材質(天板): 
メラミン板  
●色(フレーム): 
シルバー  
●静止耐荷重(kg): 
約50  
●傾斜角度(°): 
15  
●総合カタログVol13ページ: 
183  
●RED BOOKVol4ページ: 
902  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
242  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 現場での筆記等。
狭い場所にも置けるので、助かっています。
岡辺 様(京都府) [2007-12-18]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34