間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

513-4 長袖ブルゾン (春夏用)

※代表画像です
 
注文コード
08460636
品番
513-4
内容量
1着
参考基準価格
¥3,000
単価(税別)
¥1,980

 

●仕様: 
胸ペンさし付、携帯電話ポケット付、ノーフォークメッシュ付  
●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
アースグリーン  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
116  
●混率(%): 
ポリエステル65・綿35  
●肩幅(cm): 
50  
●袖丈(cm): 
58  
●着丈(cm): 
65  
●RED BOOKVol4ページ: 
641  

専用部品(オプション)

08460873
☆513-4 長袖ブルゾン (春夏用)(名入れ)

アタックベース

513-4

1着

アースグリーン/L

¥1,980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

517-1 カーゴパンツ (春夏用)

アタックベース

商品点数:52

¥1,600

518-2 パンツ (春夏用)

アタックベース

商品点数:52

¥1,500

綿100% ツナギ服

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

☆517-1 カーゴパンツ (春夏用)(裾上げ)

アタックベース

商品点数:52

¥1,600

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34