間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

BF-600 ボディファイン 半袖シャツ(春夏用)

※代表画像です
 
注文コード
08461126
品番
BF-600
内容量
1枚
参考基準価格
¥5,400
単価(税別)
¥2,980

 

●特長: 
ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
クラボウ バーバリー  
●色: 
アースグレー  
●サイズ: 
S  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
102  
●混率(%): 
綿100  
●肩幅(cm): 
44  
●袖丈(cm): 
22  
●着丈(cm): 
72  
●対応シーズン: 
春夏  
●首廻り(cm): 
38  
●RED BOOKVol4ページ: 
644  

専用部品(オプション)

08461442
☆BF-600 ボディファイン 半袖シャツ(春夏用)(名入れ)

アルトコーポレーション

BF-600

1枚

アースグレー/S

¥2,980

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用)

コーコス信岡

商品点数:48

¥1,950

BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:56

¥2,580

BF-601 ボディファイン 年間長袖シャツ

アルトコーポレーション

商品点数:32

¥3,300

BF-607 ボディファイン ツータックカーゴパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:56

¥2,880

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34