ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルトコーポレーション
【廃番】☆BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)(名入れ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
08462921
品番
BF-603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、型代(初回のみ)・刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
EL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
材質
クラボウ バーバリー
混率(%)
綿100
着丈(cm)
70
対応シーズン
春夏
名入れ
可
注意
※FAXでのご注文は
コチラ
。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08462921
BF-603
08462605
BF-603
BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)
アルトコーポレーション
1着
¥
5,990
税込
¥
6,589
注文コードが統一されました。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
【廃番】☆BF-603 ボディファイン 長袖ブルゾン (春夏用)(名入れ) アルトコーポレーション
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ