間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

ホッチキス針

 
注文コード
08465231
品番
NO.10
内容量
1箱(1000本×20箱入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は無くなり次第取り扱いを終了いたします。
単価(税別)
¥100

 

●特長: 
使い放題感覚の格安ホッチキス針です。
1000本単位で小箱に入っていますので保管に大変便利です。  

●幅(mm): 
9  
●サイズ: 
10号針  
●針長(mm): 
5  
●1連接着本数: 
50  
●総合カタログVol13ページ: 
296  
●RED BOOKVol4ページ: 
1525  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

セロハンテープ

MonotaRO

商品点数:7

¥205〜

ペイントマーカー中字

三菱鉛筆

商品点数:9

¥128

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34