間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

工業用 ペイントマーカー

注文コード
08465247
品番
G-733
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥950

 

●特長: 
工業用、建築用等多用途に使用できます。
速乾性、耐水性に優れたペイントマーカーです。  

●用途: 
金属、樹脂、石材等  

●種別: 
油性  
●長さ(mm): 
142  
●色: 
白  
●質量(g): 
19  
●文字サイズ: 
中字  
●RED BOOKVol4ページ: 
360  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

防錆潤滑剤

MonotaRO

商品点数:1

¥255

オフセット砥石

MonotaRO

商品点数:2

¥870

牛床革手袋

ノーブランド

商品点数:1

¥1,572

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34