間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
YAZAWA

スタンドライト

注文コード
08465326
品番
SD32CW
内容量
1台
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,980

 

●特長: 
スタイリッシュな小型デスクスタンドです。  

●仕様: 
ON/OFFスイッチ付
電球付  

●寸法(mm): 
奥行:170  
●口金: 
E26  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
225×440×120  
●電源コード(m): 
2  
●ランプ: 
電球形蛍光灯EFDタイプ21W  
●RED BOOKVol4ページ: 
1627  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34