間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

コードレス電話用充電池

注文コード
08465371
品番
THB-004
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,380

 

●定格電圧(V): 
2.4  
●適合機種メーカー: 
シャープ、パイオニア、NTT、東芝  
●定格容量: 
標準:600mAh
高容量:800mAh  

●適合純正電池型番: 
N-141(UBATN0141AFZZ)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1606  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

ブラインドリベット(オールスチール)

ノーブランド

商品点数:20

¥400

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34