間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
四万十の水

四万十の水

出荷目安:2日 別送品 返品不可 地域運賃 
2日以内出荷とは
注文コード
08466044
メーカー品番
-
内容量
1ケース(2000ml×12本入)
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,480¥1,380
特価

 

●特長: 
「四万十の水」は、日本最後の清流といわれる四万十川の源流地・不入山(いらずやま)の湧き水をボトリングした天然軟水です。標高1300mを越す山並みに降り注いだ雨や雪が、長い年月の間濾過され、四万十の水が誕生します。
「四万十の水」は、硬度が16mgと軟水で、素材の良さを忠実に生かし旨みを十分抽出してくれるため、料理に用いれば癖のない味づくりができます。
採水地:高知県東津野村船戸(四万十川源流)  

●タイプ: 
2.0Lペットボトルタイプ  
●生産国: 
日本  
●RED BOOKVol3ページ: 
1139  
●総合カタログVol13ページ: 
289  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥500
沖縄地方1個〜¥1,500
離島1個〜¥1,500
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

烏龍茶

テンザン

商品点数:1

¥1,380

12桁電卓

MonotaRO

商品点数:1

¥438

ストレッチフィルム 15ミクロン

MonotaRO

商品点数:2

¥3,760

緑茶

テンザン

商品点数:1

¥1,380

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 長期保存用(船内に飲料として保存使用)
12本を1ケースとして梱包して欲しい。
箱単位での保管が少ししにくい。
搬送ハンドル(簡単なもので結構)があれば移動が楽なのですが。
オフ・スピリット 様(神奈川県) [2008-04-04]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。お伺いさせて頂きましたご要望を念頭に置きまして、商品採用を進めて参りたいとお思います。

満足度:
用途: 珈琲やお米をたく時
珈琲の味が綺麗に出る!お米がみずみずしい!美味しい。生で飲んでも柔らか!
[2008-03-06]


キャンペーン一覧