工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
生活用品
>
飲料
テンザン
烏龍茶
出荷目安:2日
2日以内出荷とは
注文コード
08466062
メーカー品番
-
内容量
1ケース(2000ml×6本入)
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥1,380
¥1,311
数量:
●特長:
本場、中国福建省産茶葉を使用した、品質に妥協なしのウーロン茶。深いコクが味わえます。
●タイプ:
2.0Lペットボトルタイプ
●RED BOOKVol3ページ:
1139
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥500
沖縄地方
1個〜
¥1,500
離島
1個〜
¥1,500
※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
緑茶
テンザン
商品点数:1
¥1,380
コピーペーパー
ペーパーワン
商品点数:4
¥1,776〜
四万十の水
四万十の水
商品点数:1
¥1,480
ボルヴィック 1500mL
Volvic
商品点数:1
¥2,280
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
烏龍茶
テンザン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)