ノーブランド

※代表画像です
- ●特長:
- 形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。
- ●特記:
- ※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります
来季販売を再開する予定です
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●色:
- グレー
- ●サイズ:
- L
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●肩幅(cm):
- 48
- ●袖丈(cm):
- 25
- ●着丈(cm):
- 75
- ●バスト(cm):
- 112