間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

☆半袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

※代表画像です
出荷目安:7日 別送品 返品不可 
7日以内出荷とは
注文コード
08475022
メーカー品番
2
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥780

 

●特長: 
形状安定性がよく、洗濯による色落ちや縮みがほとんどありません。
速乾性に優れ、さわやかな着心地が味わえます。
ペアコーディネートができます。  

●特記: 
※大変申し訳ございませんが、この商品はなくなり次第今期終了となります
来季販売を再開する予定です
  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。

※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●色: 
ライトグリーン  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル65・綿35  
●肩幅(cm): 
46  
●袖丈(cm): 
24  
●着丈(cm): 
71  

専用部品(オプション)

08474812
半袖ポロシャツ(紳士用)

ノーブランド

2

1枚

ライトグリーン/M

¥780

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆半袖ポロシャツ(婦人用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:21

¥780

9945 フィッシング(年間用)

ノーブランド

商品点数:22

¥1,080

☆長袖ポロシャツ(紳士用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:32

¥830

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧