マスク の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 05844885
2017-07-07
用途: 農作業
松田事務所 様
毎年 20コ近く購入してます。マスクと相性もよく農薬の臭いはほとんど気にならないくらいです。
しっかり吸着してる感じです。
やはり活性炭なので、マスクに入れて呼吸すると初めの
3分位は、空気を熱く感じます。
使用時間が、短いのが難点です。でもきつい薬の時はすぐ交換しますが、殺菌剤などの時は、9時間は使ってから交換してます。あまり体に良くないかも。
値段もそこそこなので、満足です。
対象商品 : 05844885
2015-09-30
用途: 農薬散布時やきつい塗装時など。
松田事務所 様
たまに実家の、農家の手伝いに農薬など撒きます。
被るマスクは1年は使いますが、カートリッジは頻繁に交換してます。それでも2回は使いますが。
大体10コ まとめ買いしてます。
やはり、活性炭が効果あり、匂いがしません。
外すと臭いです。
1人が参考にしています
対象商品 : 05844885
2015-01-13
用途: 趣味で車・バイクの塗装に使用
塗装用に使用しておりましたが、メーカー(重松)の担当者に質問したところ、この吸収缶はガスのみに効果があり、塗装ミストを吸ってしまう可能性があるので、CA107L/OVという、防塵フィルターがついた吸収缶を使用するよう説明を受けました。自分が持っているマスク(GM-73DK)自体が2000年の規格改正に適合していない商品であり、GM-73DKに取り付けられる防じん機能付き吸収缶はないので、防毒マスクGM76-s、吸収缶CA-107L/OVを使用したほうが良いとの事でした。
2人が参考にしています