工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式ドライバドリル
>
日立工機
日立工機
コードレスドライバドリル
5日以内出荷とは
注文コード
08480473
品番
DB3DL
内容量
1台
参考基準価格
¥22,800
単価(税別)
¥15,500
数量:
●特長:
クラス最小・最軽量のコンパクトボディ:作業に合わせストレート形/ピストル型に形状が変更できます。
ソフトグリップハンドル:握りやすいハンドル形状。スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。手締め時に力の入りやすいグリップエンド形状。
LEDライト内蔵:先端部分にLEDを内蔵。暗所での作業も手元を明るく照らします。ライトスイッチ付で使いたい時だけ照射可能。
21段クラッチ:21段クラッチの採用できめ細かなトルク調整が可能です。
リチウムイオン電池搭載:軽量で、自然放電が少なく長期保存に強いです。端子カバーが自動で閉じる安心設計で不用意な短絡を防止します。
充電器:約18分で充電を完了する急速充電器UC 3SL付属。
●用途:
奥まった狭所の締め付けに。
電気工事に。
製品の組み立てに。
●付属品:
急速充電器、ケース、No.2プラスビット
●注意:
※火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐため、ご使用前に、取扱説明書に記載されている「安全上のご注意」をすべてよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。
●寸法(mm):
ストレート形:249×45
ピストル形:196×126
●質量(kg):
0.4
●回転数(min
-1
[r.p.m]):
低速:200
高速:600
●最大トルク(N・m):
低速:5
高速:1.5
●穴あけ能力(mm) 鉄工:
Φ2
●ねじ締め能力:
機械ねじ:M5
木ねじ:Φ3.5×20mm
●取付チャック:
六角軸
二面幅
6.35
●蓄電池電圧(V):
3.6
●トルク(N・m):
クラッチ:0.3〜2.9(21段)
●充電時間(分):
18
●蓄電池容量(Ah):
1.5
●蓄電池タイプ:
Li-ion
●RED BOOKVol4ページ:
540
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
用途:
製茶機械メンテナンス
大きさの割りにこのパワーなら充分だとおもいます。改善点は高速/低速のクラッチが若干ヌケやすい気がします。
[2007-05-31]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
コードレスドライバドリル
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF