間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

グリップ式モンキーレンチ

注文コード
08486633
品番
061015
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,200

 

●特長: 
サイズ確認に便利なメモリ付。柄の部分にメガネレンチ付。  

●全長(mm): 
310  
●質量(g): 
780  
●最大口開き(mm): 
36  
●メガネレンチ寸法(mm): 
19  
●総合カタログVol13ページ: 
89  
●RED BOOKVol4ページ: 
472  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
58  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

コンベックス

ASSIST

商品点数:6

¥249〜

スパイラルタップ

MonotaRO

商品点数:7

¥299〜

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34