間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
沖電線

OBワイヤ・シリーズ 黄銅ワイヤ OB-Pワイヤ

※代表画像です
注文コード
08487385
品番
OB-30-P10R
内容量
1ケース(10kg巻)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥21,790

 

●特長: 
線径公差は±0.001mmで管理、製造しております。
当社独自の熱処理技術により、安定した機械的、電気的特性を保証します。
自動結線に優れた真直性を有します。
不純物を押さえた高純度の素材を使用しております。  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●種別: 
硬材(Pタイプ)  
●線径(Φmm): 
0.30  
●導電率: 
22%以上  
●引張強度(MPa): 
980以上  
●線径公差(mm): 
±0.001  
●破断荷重(N): 
69.3以上  
●鍔径D(Φmm): 
200  
●胴径d(mm): 
90  
●外幅L(mm): 
134  
●鍔厚a(mm): 
12  
●軸穴径h(Φmm): 
30  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34