沖電線

※代表画像です
- ●特長:
- 線径公差は±0.001mmで管理、製造しております。
当社独自の熱処理技術により、安定した機械的、電気的特性を保証します。
自動結線に優れた真直性を有します。
不純物を押さえた高純度の素材を使用しております。
- ●用途:
- 放電加工機に使用します。
- ●注意:
- ※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。
- ●種別:
- 硬材(Pタイプ)
- ●線径(Φmm):
- 0.20
- ●導電率:
- 22%以上
- ●引張強度(MPa):
- 980以上
- ●線径公差(mm):
- ±0.001
- ●破断荷重(N):
- 30.8以上
- ●鍔径D(Φmm):
- 250
- ●胴径d(mm):
- 110
- ●外幅L(mm):
- 140
- ●鍔厚a(mm):
- 15
- ●軸穴径h(Φmm):
- 34