間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
古河電工

フルエースBSワイヤ

※代表画像です
注文コード
08487446
品番
FBH-20 P20
内容量
1ケース(20kg巻)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥44,290

 

●特長: 
電極線のベストセラー
電極線として実績豊富な65/35系黄銅を使用した、最も汎用的なワイヤです。
高精度、高速加工、自動化、無人化の進展に対応し、コストパフォーマンスに優れた信頼のおける電極線としてさらに改良しました。
一貫生産による品質管理と独自の表面処理技術により、黄銅粉発生を低減しています。  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●種別: 
H(硬質)  
●材質: 
65/35系黄銅  
●線径(Φmm): 
0.200  
●導電率: 
20%以上  
●線径公差(mm): 
±0.001  
●破断荷重(N): 
30.8〜37.0  
●引張強力(N/mm2 ): 
980〜1180  
●鍔径D(Φmm): 
250  
●胴径d(mm): 
110  
●外幅L(mm): 
140  
●鍔厚a(mm): 
15  
●軸穴径h(Φmm): 
32  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34