古河電工

※代表画像です
- ●特長:
- 電極線のベストセラー
電極線として実績豊富な65/35系黄銅を使用した、最も汎用的なワイヤです。
高精度、高速加工、自動化、無人化の進展に対応し、コストパフォーマンスに優れた信頼のおける電極線としてさらに改良しました。
一貫生産による品質管理と独自の表面処理技術により、黄銅粉発生を低減しています。
- ●用途:
- 放電加工機に使用します。
- ●注意:
- ※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。
- ●種別:
- H(硬質)
- ●材質:
- 65/35系黄銅
- ●線径(Φmm):
- 0.200
- ●導電率:
- 20%以上
- ●線径公差(mm):
- ±0.001
- ●破断荷重(N):
- 30.8〜37.0
- ●引張強力(N/mm2 ):
- 980〜1180
- ●鍔径D(Φmm):
- 160
- ●胴径d(mm):
- 90
- ●外幅L(mm):
- 114
- ●鍔厚a(mm):
- 12
- ●軸穴径h(Φmm):
- 20