住友電工
- ●特長:
- ねじれ、カールなどの線グセが無いため、加工精度の向上が図れます。
自動結線用は±0.001mmの精度で製造しております。
引張強さは、バラツキの少ない安定した値に調整してあります。
電極線としての諸特性を向上させるため、厳密な品質管理により欠陥(凹凸、キズ、サケメ、サビ)の無い表面に仕上げてあります。
- ●用途:
- 放電加工機に使用します。
- ●注意:
- ※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。
- ●種別:
- 硬質材
- ●材質:
- C2700系黄銅合金
- ●線径(Φmm):
- 0.20
- ●導電率:
- 22〜24%
- ●伸び(%):
- 3以下
- ●線径公差(mm):
- ±0.001
- ●破断荷重(N):
- 930〜1080
- ●引張強力(N/mm2 ):
- 930〜1080
- ●鍔径D(Φmm):
- 160
- ●胴径d(mm):
- 90
- ●外幅L(mm):
- 114
- ●鍔厚a(mm):
- 12
- ●軸穴径h(Φmm):
- 20