間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
住友電工

カットワイヤ(ワイヤ放電加工機用電極線)

注文コード
08487604
品番
SBS-25-HN P20
内容量
1ケース(20kg巻)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥42,860

 

●特長: 
ねじれ、カールなどの線グセが無いため、加工精度の向上が図れます。
自動結線用は±0.001mmの精度で製造しております。
引張強さは、バラツキの少ない安定した値に調整してあります。
電極線としての諸特性を向上させるため、厳密な品質管理により欠陥(凹凸、キズ、サケメ、サビ)の無い表面に仕上げてあります。  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●種別: 
硬質材  
●材質: 
C2700系黄銅合金  
●線径(Φmm): 
0.25  
●導電率: 
22〜24%  
●伸び(%): 
3以下  
●線径公差(mm): 
±0.001  
●破断荷重(N): 
930〜1080  
●引張強力(N/mm2 ): 
930〜1080  
●鍔径D(Φmm): 
250  
●胴径d(mm): 
110  
●外幅L(mm): 
140  
●鍔厚a(mm): 
15  
●軸穴径h(Φmm): 
34  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34