間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
日立電線

汎用電極線 BZ-Uワイヤ

※代表画像です
注文コード
08487647
品番
H-BZ-U-20-P20
内容量
1ケース(20kg巻)
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥43,430

 

●特長: 
日立標準のブラスワイヤ
亜鉛リッチのため、加工速度が速い
真直性に優れているため、自動結線率が向上
各社の自動結線機能付加工機に対応  

●用途: 
放電加工機に使用します。  

●注意: 
※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。  

●種別: 
H(硬質)  
●備考: 
パラフィンを含みます。  
●線径(Φmm): 
0.200  
●導電率: 
20%以上  
●伸び(%): 
0.4以上  
●引張強度(MPa): 
980以上  
●線径公差(mm): 
±0.001  
●破断荷重(N): 
30.8以上  
●鍔径D(Φmm): 
250  
●胴径d(mm): 
110  
●外幅L(mm): 
140  
●鍔厚a(mm): 
15  
●軸穴径h(Φmm): 
34  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34