日立電線

※代表画像です
- ●特長:
- 日立標準のブラスワイヤ
亜鉛リッチのため、加工速度が速い
真直性に優れているため、自動結線率が向上
各社の自動結線機能付加工機に対応
- ●用途:
- 放電加工機に使用します。
- ●注意:
- ※機械の種類で適切なワイヤーをお選びください。
- ●種別:
- H(硬質)
- ●備考:
- パラフィンを含みます。
- ●線径(Φmm):
- 0.200
- ●導電率:
- 20%以上
- ●伸び(%):
- 0.4以上
- ●引張強度(MPa):
- 980以上
- ●線径公差(mm):
- ±0.001
- ●破断荷重(N):
- 30.8以上
- ●鍔径D(Φmm):
- 160
- ●胴径d(mm):
- 90
- ●外幅L(mm):
- 114
- ●鍔厚a(mm):
- 12
- ●軸穴径h(Φmm):
- 20