白光
- ●特長:
- はんだこての、こて先温度・リーク電圧・アース抵抗の測定が可能
HIL-HDBK-263Bに基づいたはんだこての管理が可能(リーク電圧、アース抵抗測定時)
IPC J-STDに基づいたはんだこての管理が可能
鉛フリーはんだに対応(特殊コーティングした鉛フリーはんだ対応センサー採用)
MAXHOLD機能(MAXHOLDボタンで常に最大値が表示されます)
リーク電圧、アース抵抗を簡単測定(測定器の0点誤差を内部で自動補正するため、表示値をそのまま読むだけでOK)
- ●特記:
- 温度センサーは500℃までの測定にしか使用できません。500℃以上の測定を行うときは温度プローブをご使用ください。
温度センサーが取り付けられていない場合や切れた場合にはバーンアウト表示になります。温度センサーが切れた場合は新しい温度センサーと交換して下さい。また、測定範囲外の値が入力された場合もバーンアウト表示になります。
- ●セット内容:
- ハッコーFG-101、ヒューズ、伝導ワイヤー、グランドクリップ、電源コード/各1
センサー(鉛フリーはんだ対応)
- ●質量(kg):
- 1
- ●電圧:
- 分解能:0.1mV
測定範囲:0〜40mV(AC)
測定許容差:±(5%ofreading+1digit)
- ●消費電力(W):
- 2.3
- ●使用温度範囲:
- 0〜40℃、20〜90%RH、結露なきこと
- ●表示:
- LCD表示:3 1/2桁
バーンアウト:-1
MAXHOLD機能:画面右下に[MAXHOLD]と表示
- ●温度:
- 分解能:1℃
測定範囲:0〜700℃
測定許容差:±3℃(300〜600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)
センサー:K(CA)熱電対
- ●外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
- 200×50×120
- ●抵抗:
- 分解能:0.1Ω
測定範囲:0〜40Ω
測定許容差:±(5%ofreading+1digit)
- ●使用環境条件:
- 適用定格汚染度2(IEC/UL61010-1による)