間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機

インバータ FREQROL-S500シリーズ

※代表画像です
 
注文コード
08490632
品番
FR-S510WE-0.2K
内容量
1台
参考基準価格
¥66,600
通常価格単価(税別)
¥19,980¥18,981
特価

 

●特長: 
Mダイヤルクイック設定:もどかしさのない操作性で、周波数・パラメータなどのを設定できます。すばやく回せば大きく変化、ゆっくり回せば微調整が思いのまま設定できます。
原点に立ち返った簡単操作:工場出荷状態で、設定可能なパラメータを必要最小限の基本パラメータ12個に集約したため、パラメータ管理が簡単になりました。PU/EXT(運転モード切換)キーのワンアクションで、PU・外部運転モードが切換可能です。状態表示LEDにより、現在の運転モードも確認できます。
RS485通信機能:セットアップソフトウェア、パラメータユニットが使用でき、パラメータ管理、コピーなどが行えます。(オプション)
パワフルトルクブースト:三菱独自の「自動トルクブースト制御」の採用により6Hzで150%の最大トルクが可能です。
回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K):ブレーキ抵抗器の接続が可能なので搬送装置(走行、横行)など、減速時の回生制動トルクを必要とする用途に採用が可能です。
コンパクト設計:全容量の高さ寸法を128mmに統一、盤内レイアウトが容易です。
環境に配慮:騒音、ノイズを最小限に抑えることができます。
メンテナンスが容易:メンテナンスタイマ機能を装備しています。膨らみのある表面カバーとくし形配線カバーの採用により配線スペースの確保,配線作業の効率化を実現します。
メンテナンスタイマ機能
周波数サーチによる瞬停再始動機能
第2電子サーマル機能
ノッチ式“カチカチ”感覚で、確実に設定できます。  

●質量(kg): 
0.7  
●周波数(Hz): 
50/60  
●寸法D(mm): 
110.5  
●出力電圧(V): 
3相200〜230  
●寸法D1(mm): 
10  
●寸法D2(mm): 
82  
●定格出力電流(A): 
1.4  
●交流電圧許容変動(V): 
90〜132  
●周波数許容変動: 
±5%以内  
●出力定格容量(kVA): 
0.5  
●定格入力交流電圧(V): 
単相100〜115  
●適合モータ容量(kW): 
0.2  
●冷却方式: 
自冷式  
●機能: 
RS-485通信機能標準装備/回生ブレーキトランジスタ内蔵(0.4K〜3.7K)/自動トルクブースト制御機能(5Hz 最大トルク150%)/メンテナンスタイマ機能有装備/速度サーチによる瞬停再始動機能装備/第2電子サーマル機能有り/端子選択機能有り(多段速15速、異常リセット、出力停止など)/PID制御装備/4〜20mA入力有り/多様な運転機能(周波数ジャンプ、JOG運転など)有り/入出力端子の理論(ソース・シンク)切換有り(インバータ内部の切換コネクタで対応)  
●電源設備容量(kVA): 
0.9  
●出力過負荷電流定格: 
150%60s
200% 0.5s(反限時特性)  

●保護構造(JEM1030): 
閉鎖形(IP20)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1373  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートドリル

YG-1

商品点数:26

¥185〜

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

富士電機

商品点数:86

¥2,877〜

開放形電磁開閉器 MSO-Nシリーズ(非可逆)

三菱電機

商品点数:120

¥1,729〜

三相モートル 全閉外扇型

日立産機システム

商品点数:13

¥9,108〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34